カテゴリ
- 測定用品(33)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(19)
- CKD(22)
- LINDY(18)
- MARWI(144)
- RS PRO(61)
- SMC(41)
- SPARKFUN(26)
- StarTech.com(44)
- TRUSCO(23)
- アズワン(19)
- オカムラ(岡村製作所)(2,495)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- チップソージャパン(17)
- ホンダ(229)
- ミツビシ(17)
- モートーン(134)
- 三菱ふそう(283)
- 渡辺電機工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「hra」の検索結果
特価
関連キーワード

クーラントプルーフマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷から40日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
高速・高精度デジマチックマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980~税込¥62,678~1セット当日出荷から30日以内出荷測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。最小表示量(mm)0.001位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
キャリパー形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット当日出荷から92日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチックC型ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781セット当日出荷から60日以内出荷0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1セット当日出荷から30日以内出荷1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます最小表示量(mm)0.001
つぎたしロッド形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1セット当日出荷から92日以内出荷1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
高精度デジマチックマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷から30日以内出荷圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。測定範囲(mm)0~25
キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット当日出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から60日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。目量(mm)0.01
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から40日以内出荷読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
マイクロメータヘッド (153シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。目量(mm)0.001
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥36,980税込¥40,6781セット翌々日出荷から45日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷から30日以内出荷つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド (197シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から30日以内出荷大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
マイクロメータヘッド (151シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
ハブマイクロ (147シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷から30日以内出荷管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロジヤツキ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げ作動範囲(mm)最大:75、最小:60
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から30日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。ステム形状ナット付
マイクロメータヘッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台9日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。測定範囲(mm)0~25
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台9日以内出荷から30日以内出荷大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。目量(mm)0.002ステム形状ストレート
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか9日以内出荷から90日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら