カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- JAE(日本航空電子工業)(52)
- CONTEC(コンテック)(5)
- メディアカバーマーケット(2)
- 東洋技研(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jae ps」の検索結果

パルス信号ユニット(539-005
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%