カテゴリ
- 測定用品(780)
- 測定関連サービス(63)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- JCS(6)
- フローバル(1)
- ウシオライティング(2)
- 大正天びん製作所(296)
- SK(新潟精機)(223)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- A&D(エー・アンド・デイ)(97)
- VIBRA(新光電子)(87)
- SMC(74)
- アズワン(53)
- 長野計器(29)
- 島津製作所(28)
- 佐藤計量器製作所(26)
- カナレ電気(26)
- SOURIAU(25)
- シンワ測定(20)
- 安藤計器製工所(19)
- 伸興電線(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(723)
サービス分類
- 校正(63)
「jcs」の検索結果
特価

M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05シリーズ530
標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(34件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から40日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01種別標準外側
クーラントプルーフマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から40日以内出荷世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
クーラントデジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から40日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
デジマチックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷から40日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
レクタンギュラゲージブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から45日以内出荷使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
デジマチック外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から40日以内出荷約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
デジマチック デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット当日出荷から60日以内出荷0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
長尺ABSデジマチックキャリパ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1セット当日出荷から40日以内出荷絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
M形標準ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷から40日以内出荷最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530デプスバーあり
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。平面度(μm)0.6種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
棒形内側マイクロメータ (単体形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から40日以内出荷標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1セット当日出荷から60日以内出荷ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
デジマチックハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から40日以内出荷使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
直読ハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1セット当日出荷から40日以内出荷上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01シリーズ192表示形式アナログ特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。商品タイプ本体適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
ロングストローク大形ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から40日以内出荷目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ポイントマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から92日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
テストバー (167シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から40日以内出荷最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。平面度(μm)0.3シリーズ167参考寸法差幅(μm)2
直進式ブレードマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット当日出荷から90日以内出荷測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から30日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。シリーズ513
自動ストップノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05厚さ(mm)3(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ531デプスバーあり許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE)最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70
両球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷から92日以内出荷測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01
簡易形ハイトゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷から40日以内出荷小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータ基準棒
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から40日以内出荷最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。呼び寸法L(mm)75許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5寸法l(mm)40直径(Φmm)6.35参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
両球面マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷から92日以内出荷両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.01測定範囲(mm)5測定力(N)0.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)13戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/低測定力寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)12.2寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法B(mm)47.5寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100寸法I(mm)6.6寸法G(mm)24.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
...