カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- Panasonic(パナソニック)(314)
- ナカバヤシ(12)
- ロジテック(12)
- CKD(8)
- BLACK BOX(8)
- NEC(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- プロテクト[農業・園芸資材](4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- 日本ケミコン(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「lgb」の検索結果
特価

変換ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷コネクタ変換ケーブル(EJカウンタ接続用)。EJ-102Nとニリヤゲージ(LGF/LGK/LGB/LGシリーズ)を接続する際に必要な変換ケーブルです。適合機種542-80(EJ-102N)、542-081RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA193
リニヤゲージカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
LINE変換アダプタD
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ラインドライバ出力のリニヤスケール及びリニヤゲージとKA-200と接続するためのアダプタです。適合機種標準タイプリニヤゲージ(LGFシリーズ、LGKシリーズ、LGBシリーズ、LG 100mmストロークタイプ、LGM 100mmストロークタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACB913