カテゴリ

  • 測定用品(91)
  • 測定関連サービス(27)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(38)
  • SMC(9,825)
  • 大阪魂(1,075)
  • RS PRO(511)
  • エスコ(302)
  • BIGM(丸山製作所)(239)
  • ニッセイ(194)
  • MAD MAX(マッドマックス)(187)
  • オカムラ(岡村製作所)(177)
  • CKD(112)
  • 富士変速機(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • 天領まな板(88)
  • ホンダ(75)
  • ユーエイキャスター(74)
  • コノエ(72)
  • 岩田製作所(65)
  • VISHAY(64)
  • グリーンクロス(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
サービス分類
  • 校正(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m75」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
棒形内側マイクロメータ (単体形) Mitutoyo(ミツトヨ)棒形内側マイクロメータ (単体形)Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータ SPMMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スプラインマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.01平行度(μm)2平面度(μm)0.3寸法L(mm)50寸法a(mm)14種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111測定面(mm)Φ3×10寸法b(mm)60寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーターMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別スナップメーター
指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータOM Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
専用デジマチック マイクロメータPDM Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPDMMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ369電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)1機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
ボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック(三点式内径測定器)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ)534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-LMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
146シリーズ グルーブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)146シリーズ グルーブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01平行度(μm)10測定子直径(Φmm)12.7
スナップメータ Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメータMitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
量産部品の測定に最適です。 測定面は超硬合金チップ付 各種指示器(オプション)の選択が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定力(N)5~10平面度(μm)0.3表示のバラツキ0.4μm
マイクロメータSBM Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータSBMMitutoyo(ミツトヨ)
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
ボアマチック+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックスプラインマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
ボアマチック+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
147シリーズ ハブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)147シリーズ ハブマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)スプライン マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
関連キーワード
75φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 75φ