カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • DJI(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • KITACO(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • NEMICON(ネミコン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • アズワン(3)
  • コガネイ(5)
  • スーパーツール(6)
  • タカノ(4)
  • ホンダ(20)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
  • 通信興業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-1000」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • チェックマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    チェックマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
    測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310