替アンビル式マイクロメータ

替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き

目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
平面度(μm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平面度(μm)
平行度(μm)
本数
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384666OMC-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)800~900111【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-147A
¥211,400
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384675OMC-1000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)900~10000112【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-148A
¥251,400
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384691OMC-400(英語版一般校正証明書付)300~40016【基準棒】2、【替アンビル】4【ミツトヨコード】104-142A
オープン
¥80,980
¥89,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384709OMC-150(英語版一般校正証明書付)0~1500.62(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)【替アンビル】6、【基準棒】3【ミツトヨコード】104-135A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384718OMC-300(英語版一般校正証明書付)150~3000.65【基準棒】3、【替アンビル】6【ミツトヨコード】104-136A
オープン
¥80,980
¥89,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384648OMC-700600~70019【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-145A
¥147,000
取扱い終了
返品不可
82384657OMC-1000900~10000112【替アンビル】4、【基準棒】2【ミツトヨコード】104-148A
¥240,000
取扱い終了
返品不可
82384700OMC-1500~1500.62(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)【替アンビル】6、【基準棒】3【ミツトヨコード】104-135A
¥50,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする