カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • SMC(262)
  • NEC(32)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • 三木プーリ(9)
  • サンエス(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • 河村電器産業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Festo(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノーブランド(3)
  • ホンダ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • タカノ(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2025」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2