カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • JFEアドバンテック(16)
  • KYOCERA AVX(21)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • SAMTEC(38)
  • SMC(354)
  • アルインコ(15)
  • イスカル(12)
  • エスコ(8)
  • スバル(17)
  • ホンダ(147)
  • マザーツール(13)
  • 三菱ふそう(11)
  • 三菱電機(116)
  • 三菱電機エンジニアリング(11)
  • 日東工器(11)
  • 日東工業(11)
  • 近藤製作所(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フイルムハーフミラ 20X用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フイルムハーフミラ 20X用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 611672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 611672シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥12,780~税込¥14,058~
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,580税込¥17,138
    1個
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • セラミックゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 613660シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 613660シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,580~税込¥17,138~
    1個
    26日以内出荷から106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製ゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 611660シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 611660シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥12,780~税込¥14,058~
    1個
    26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 614672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 614672シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正
  • ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポータブル硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    92日以内出荷
    豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
    仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
  • 鋼製スケヤゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 614660シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製スケヤゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 614660シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    106日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
    校正証明書一般校正