カテゴリ

  • 測定用品(42)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • エスコ(41)
  • NEC(40)
  • M5Stack(40)
  • Dell Technologies(37)
  • エレコム(36)
  • SMC(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • 富士通(30)
  • 三菱電機(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • ニッサン(27)
  • StarTech.com(23)
  • サンワサプライ(21)
  • 大阪魂(20)
  • ニッタ(19)
  • omron(オムロン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)

「u005」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クリンプハイトマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
  • 両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278特価
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータMDC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイヤデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
  • デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
  • デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックオフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドル径(Φmm)6.35電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です最小表示量(mm)0.001参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨)タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ使用温度範囲(℃)5~40シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • デジマチックネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックネックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ)

    164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • 高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
    質量(g)405(防熱カバー付き:445)測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源リチウム電池CR20321個標準付属最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7~9測定面(mm)大きさ:Φ3.2平面度(μm)0.3機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)0.6位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータDMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • デジマチックポイントノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイントノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最大測定長(mm)150仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
  • 専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPMUD150

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
  • 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く) デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • デジマチックC型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックC型ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプデジマチック(LCD)シリーズ550電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限デプスバーなし
  • デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックCN型ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 保護等級IP67を実現しています。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310シリーズ551電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーなし寸法G(mm)5寸法R(mm)5最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • フック付ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    フック付ABSデジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータBMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.005測定範囲(mm)5測定力(N)1.5以下目盛0-50長針1回転(mm)0.5指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)12戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途内径の精度測定。保護等級IP65
  • クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。 オートパワーON/OFF機能付です。
    用途外側測定、内側測定。
  • 専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータVM3

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータOMP Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータOMP

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータTMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータGMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータGMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定 保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用 定圧装置付 ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータPDM Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPDM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します スピンドルは直進式 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付 基点調整用基準棒付き (測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ369電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)平面度(μm)1機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
  • デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735