91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPC型微差圧計 岡野製作所DPC型微差圧計岡野製作所
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
傾斜管マノメーター 岡野製作所傾斜管マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
方式卓上型倍率可変式
マイクロコイル真空計 岡野製作所マイクロコイル真空計岡野製作所
149,800税込164,780
1個(1個)
41日以内出荷から51日以内出荷
気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
スェージロック継手 岡野製作所スェージロック継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付寸法A(Φmm)40寸法L(mm)51材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートNW 岡野製作所ゲージポートNW岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートNWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
オイルミストトラップ 岡野製作所オイルミストトラップ岡野製作所
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
ゲージポートオスネジ付 岡野製作所ゲージポートオスネジ付岡野製作所
23,980税込26,378
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートBA管 岡野製作所ゲージポートBA管岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法B(Φmm)13寸法L(mm)65材質ステンレス(SUS304)
オスネジ継手 岡野製作所オスネジ継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプオスネジ継手NWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
ウエスタン型連結管用金具 岡野製作所ウエスタン型連結管用金具岡野製作所
12,980税込14,278
1セット(2個)
20日以内出荷
適合型式BK
ウエスタン型用連結管 岡野製作所ウエスタン型用連結管岡野製作所
41,980税込46,178
1本
20日以内出荷
管径(Φmm)14
ウェスタン型ピトー管用格納箱 岡野製作所ウェスタン型ピトー管用格納箱岡野製作所
18,980税込20,878
1台
20日以内出荷
コネクタ付K型シース熱電対 岡野製作所コネクタ付K型シース熱電対岡野製作所
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
パネル取付金具 岡野製作所パネル取付金具岡野製作所
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷
適合型式AMC
乾燥剤 岡野製作所乾燥剤岡野製作所
2,898税込3,188
1セット(5本)
60日以内出荷
新S型真空計用の乾燥剤です。
適合型式NEW-S
卓上スタンド 岡野製作所卓上スタンド岡野製作所
7,498税込8,248
1台
45日以内出荷
適合型式AMC
AVP用ピラニ真空計センサ 岡野製作所AVP用ピラニ真空計センサ岡野製作所
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
適合型式AVP
PB型真空計用ゲージ管 岡野製作所PB型真空計用ゲージ管岡野製作所
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
付属品水銀付
U型真空計用ゲージ管(水銀付) 岡野製作所U型真空計用ゲージ管(水銀付)岡野製作所
28,980税込31,878
1台
20日以内出荷
適合型式U-200用
APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所APG用ピラニ真空計センサ岡野製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
適合型式APG
計測ソフトウェア 岡野製作所計測ソフトウェア岡野製作所
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
適合型式デジタル真空計NMV型用
Oリングセット 岡野製作所Oリングセット岡野製作所
699税込769
1セット
60日以内出荷
新S型真空計用のOリングセットです。
適合型式NEW-S
真空用グリース 岡野製作所真空用グリース岡野製作所
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のグリースです。
内容量(g)50適合型式NEW-S
キャップ 岡野製作所キャップ岡野製作所
9,198税込10,118
1個
60日以内出荷
新S型真空計用のキャップです。
適合型式NEW-S
絶対圧力計センサ 岡野製作所絶対圧力計センサ岡野製作所
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
センサーNW16適合型式AVG-300
絶対圧力計表示器 岡野製作所絶対圧力計表示器岡野製作所
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センサ 岡野製作所センサ岡野製作所
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-134N用
センサコード 岡野製作所センサコード岡野製作所
7,998税込8,798
1本
15日以内出荷
適合型式AVG
SP型用ゲージ管 岡野製作所SP型用ゲージ管岡野製作所
6,898税込7,588
1本
15日以内出荷
付属品パッキン付
SP型用カバー 岡野製作所SP型用カバー岡野製作所
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
専用継手 岡野製作所専用継手岡野製作所
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
適合型式PA、SP、KM、GN型共通
PW型用ドレンコック付ゲージ管 岡野製作所PW型用ドレンコック付ゲージ管岡野製作所
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
付属品ドレンコック付
PA型用ゲージ管 岡野製作所PA型用ゲージ管岡野製作所
4,598税込5,058
1本
15日以内出荷
付属品パッキン付
マノメータ用スタンド 岡野製作所マノメータ用スタンド岡野製作所
42,980税込47,278
1台
15日以内出荷
温度計 岡野製作所温度計岡野製作所
799税込879
1本
15日以内出荷
温度(℃)0~50適合型式KM
PA型マノメータ用カバー 岡野製作所PA型マノメータ用カバー岡野製作所
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
SP型マノメータ用スタンド 岡野製作所SP型マノメータ用スタンド岡野製作所
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
PW型マノメータ用カバー 岡野製作所PW型マノメータ用カバー岡野製作所
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
ドレンコックなし