カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岡野製作所
- SK(新潟精機)(1)
「cg-300s」の検索結果

真空一定装置 バキュームコントローラ
岡野製作所¥729,800~税込¥802,780~1台60日以内出荷センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50