カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岡野製作所
- SMC(2,033)
「d-m9nw」の検索結果

絶対圧力計
岡野製作所¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L