カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
「mgpm20-15z」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-15Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-15
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-15AZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-15BZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-15~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-155Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)155ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-115Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)115