絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エムケー・サイエンティフィック

エムケー・サイエンティフィックのページです。エムケー・サイエンティフィックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(熱線式)

    エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
    測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
  • 風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック

    風速風量計(ピトー管式)

    エムケー・サイエンティフィック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
    用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
  • USBデータロガー エムケー・サイエンティフィック

    USBデータロガー

    エムケー・サイエンティフィック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
    付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67
  • USBデータロガー エムケー・サイエンティフィック

    USBデータロガー

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
    付属品解析ソフト、操作マニュアル寸法(mm)27×103電源3.6Vリチウム電池×1(付属)機能LEDアラーム表示(赤・緑・オレンジ)使用環境温度(℃)-35~80電池寿命約1~3年(ユーザで電池交換可能)測定間隔1秒、10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間で選択保存データ種類テキストファイル形式(*txt)
  • 木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック

    木材・建材水分計

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
    用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極
  • 動物モニタリング監視自動カメラ TX-165 エムケー・サイエンティフィック

    動物モニタリング監視自動カメラ TX-165

    エムケー・サイエンティフィック
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。 100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。 夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
    用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ解像度【ビデオ】1080p視野角100電源4×AA動作時間6ヶ月使用環境温度(℃)-10~50質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)寸法(cm)7.9×3.8×9.9フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)
  • 動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック

    動物モニタリング監視自動カメラ TX-69

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
    用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に解像度【ビデオ】1080p使用範囲(m)20(赤外線)電源8×AA待機時間~12ヶ月使用環境温度(℃)-7~ +40質量(g)343寸法(cm)9.7×7.6×13.7