絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エムケー・サイエンティフィック

エムケー・サイエンティフィックのページです。エムケー・サイエンティフィックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(熱線式)エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
風速風量計(ピトー管式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)エムケー・サイエンティフィック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×203質量(g)340電源006P(9V)電池×1(付属)精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
硫化水素ガス検知器 エムケー・サイエンティフィック硫化水素ガス検知器エムケー・サイエンティフィック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 温泉施設 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、硫化水素ガスが漏洩する環境付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)93規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式 (交換可能)使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス硫化水素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式測定範囲(ppm)0~100使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度アラーム:10ppm/15ppm、STELアラーム:15ppm、TWAアラーム:10ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション分解能(ppm)1
USBデータロガー エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガーエムケー・サイエンティフィック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
付属品解析ソフト電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択防水性IP67
酸素ガス検知器 エムケー・サイエンティフィック酸素ガス検知器エムケー・サイエンティフィック
40,980税込45,078
1個
30日以内出荷
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用する超小型の酸素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 作業環境のガス濃度がアラーム濃度になると大きな95デシベル(10cm距離)のブザー音とLEDフラッシュライトの点滅にあわせバイブレションでアラームをお知らせします。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削 農業(サイロ) 地下室 倉庫 タンク 船倉等の内部 その他、酸欠の可能性がある環境や高酸素の漏えいがある環境等付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)104規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga測定範囲(%)0~30センサー電気化学式 (交換可能)分解能0.1%Vol使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス酸素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度:19%Vol・23%Volでアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
USBデータロガー エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガーエムケー・サイエンティフィック
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
付属品解析ソフト、操作マニュアル寸法(mm)27×103電源3.6Vリチウム電池×1(付属)機能LEDアラーム表示(赤・緑・オレンジ)使用環境温度(℃)-35~80電池寿命約1~3年(ユーザで電池交換可能)測定間隔1秒、10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間で選択保存データ種類テキストファイル形式(*txt)
【レンタル】土壌塩分計 エムケー・サイエンティフィック【レンタル】土壌塩分計エムケー・サイエンティフィック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
簡単操作で正確測定!植物の健康を守る土壌塩分計です!。土壌塩分計AM5000は、電極を土壌に差し込むだけで、塩分濃度を測定できるレンタル商品です。植物に必要な栄養状態の把握に役立ちます!
用途土壌塩分計AM5000の用途は農作物の栽培管理や土壌改良のための塩分濃度測定などです。土壌水分や温度、土壌硬度といった特性を考慮した直接測定が可能なレンタル商品です。仕様電極・センサー:250 mm突刺しスレンレス電極セット内容本体、250mm突刺しステンレス電極、ボリュームカップ、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本寸法(mm)本体:180×85×50測定範囲塩分:0~2.99 g/l質量(g)280分解能塩分:0.01 g/l使用電池9Vアルカリ電池 1個電池寿命約4000時間以上サービス分類レンタル
【レンタル】コンクリート塩分計 エムケー・サイエンティフィック【レンタル】コンクリート塩分計エムケー・サイエンティフィック
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知! 塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)本体寸法(mm)80×195×40精度表示値の ±10%使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)電極塩化物選択複合電極温度補正(℃)自動温度補正サービス分類レンタル
一酸化炭素ガス検知器 エムケー・サイエンティフィック一酸化炭素ガス検知器エムケー・サイエンティフィック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)54×32×91質量(g)93規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式 (交換可能)使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)寿命センサー:約2年対象ガス一酸化炭素使用環境温度(℃)-35~50電池寿命約2年検知方式拡散式測定範囲(ppm)0~500使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション分解能(ppm)1
木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック木材・建材水分計エムケー・サイエンティフィック
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極
動物モニタリング監視自動カメラ TX-165 エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-165エムケー・サイエンティフィック
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。 100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。 夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ解像度【ビデオ】1080p視野角100電源4×AA動作時間6ヶ月使用環境温度(℃)-10~50質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)寸法(cm)7.9×3.8×9.9フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)
動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-69エムケー・サイエンティフィック
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に解像度【ビデオ】1080p使用範囲(m)20(赤外線)電源8×AA待機時間~12ヶ月使用環境温度(℃)-7~ +40質量(g)343寸法(cm)9.7×7.6×13.7
雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。音とバイブレーションによる警告機能を備えています。単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。熱中症リスクのモニタリングも可能です。音とバイブレーションによる警告機能を備え、単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 ヒートインデックス表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック雷検知器(携帯型)エムケー・サイエンティフィック
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。雷が発生すると警報音が鳴り、雷の距離に対応するLEDライトが点灯します。ベルトループに装着可能なクリップ付です。単4電池2本で約100時間動作します。
寸法(mm)70×50×30質量(g)75電源単4電池×3電池寿命(時間)約100探知能力38~64/19~38/9~19/0~9kmアラームLED点滅 電子音