カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 気象計器(1)
絞り込み
ブランド
  • エムケー・サイエンティフィック
  • モノタロウ(1)
  • testo(テストー)(16)
  • エスコ(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • SPARKFUN(11)
  • カスタム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マザーツール(1)
  • CEM(1)
  • A-Gas Japan(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.1~25(1)
測定項目
  • 温度(1)
  • 風速(1)
  • 風量(1)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50.0(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 425」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速風量計(熱線式) エムケー・サイエンティフィック風速風量計(熱線式)エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
気象計器カテゴリ
関連カテゴリ