カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アントンパール・ジャパン
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dma35」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン

    【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル

    アントンパール・ジャパン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
    寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
  • ハンドヘルド密度計 アントンパール・ジャパン

    ハンドヘルド密度計

    アントンパール・ジャパン
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    当日出荷
    任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
    仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21