【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。
1000回以上の測定結果を保存できます。
操作が容易で、片手で測定が行えます。
防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。
接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
- 寸法(mm)
- 245×103×126
- 測定範囲
- (密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s
- 質量(g)
- 660
- 電源
- 単3乾電池×2本
- 測定精度
- (密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃
- 保護等級
- IP54
- インターフェース
- Bluetooth、RFID
- データメモリ
- 1000回以上
- 試料容量(mL)
- 約2
- 表示単位
- Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ











