カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アントンパール・ジャパン
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- CRUMA(2)
- GENTOS(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- アズワン(2)
- オーデック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト産業(1)
- ラスタバナナ(1)
- 京都電子工業(4)
- 光明理化(1)
- 林純薬工業(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「h2so4」の検索結果

ハンドヘルド密度計
アントンパール・ジャパン¥209,800税込¥230,7801台当日出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル
アントンパール・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル