絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東機産業

東機産業のページです。東機産業は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ

    東機産業
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • デジタル粘度計 東機産業

    デジタル粘度計

    東機産業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
    寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
  • TVC-10用 スタンドセット 東機産業

    TVC-10用 スタンドセット

    東機産業
    87,980税込96,778
    1個
    10日以内出荷
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ

    東機産業
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • TVC-10用 キャリングケース 東機産業

    TVC-10用 キャリングケース

    東機産業
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
  • 【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業

    【レンタル】高精度低温循環恒温槽

    東機産業
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
    質量(kg)約26使用温度範囲(℃)-10~100電源(V)AC100(50/60Hz)±10%最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)消費電力最大約1.2kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)冷媒R134a(HFC)ホース外径(Φmm)8(外部循環)液量(L)4.5~5.5(所要槽)
  • 粘度計用シリコーン校正液 東機産業

    粘度計用シリコーン校正液

    東機産業
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    転式粘度計の校正を効率よく行っていただけるよう「東機粘度計用シリコーン校正液」を開発しました。シリコーン校正液は、シリコーン油を用いた粘度計校正液で、単一円筒型回転粘度計(B形粘度計などのスピンドルロータ用)の校正用として開発されたものです。
    アズワン品番64-7812-87使用期限開封後1年以内