絞り込み
ブランド
- 東機産業
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,299)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,388)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,689)
- Thermo Fisher Scientific(1,631)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,064)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

デジタル粘度計
東機産業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
【レンタル】高精度低温循環恒温槽
東機産業¥5,098~税込¥5,608~1個翌々日出荷から4日以内出荷マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
粘度計用シリコーン校正液
東機産業¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷転式粘度計の校正を効率よく行っていただけるよう「東機粘度計用シリコーン校正液」を開発しました。シリコーン校正液は、シリコーン油を用いた粘度計校正液で、単一円筒型回転粘度計(B形粘度計などのスピンドルロータ用)の校正用として開発されたものです。アズワン品番64-7812-87使用期限開封後1年以内