絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

斉藤光学

斉藤光学のページです。斉藤光学は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン寸法(mm)60×70×40
側視観察用プリズム 斉藤光学側視観察用プリズム斉藤光学
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
マルチアングルスタンド 斉藤光学マルチアングルスタンド斉藤光学
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。
寸法(mm)345.5×188×480
簡易暗視野LED照明 斉藤光学簡易暗視野LED照明斉藤光学
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20電源ACアダプタ(付属)照明装置超高輝度白色LED、調光式寿命35×105×34
V型観察台 斉藤光学V型観察台斉藤光学
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学粗動ホルダX-Y移動付斉藤光学
67,980税込74,778
1台
13日以内出荷
仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
42,980税込47,278
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
アングルスタンド 斉藤光学アングルスタンド斉藤光学
83,980税込92,378
1台
13日以内出荷
観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
スタンド400 斉藤光学スタンド400斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
支柱(mm)400
スタンド800(溝なし) 斉藤光学スタンド800(溝なし)斉藤光学
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
支柱(mm)2分割支柱:800
オリジナルスタンド 斉藤光学オリジナルスタンド斉藤光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
支柱(mm)246
LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学LED拡散照明(自在ホルダ付)斉藤光学
81,980税込90,178
1台
13日以内出荷
ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学簡易同軸落射照明(調光電源付)斉藤光学
199,800税込219,780
1台
13日以内出荷
鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
65,980税込72,578
1台
13日以内出荷
付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
穴観察スコープ 斉藤光学穴観察スコープ斉藤光学
549,800税込604,780
1台
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!穴の中に入れなくても側面が見える!W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
ロングホルダ 斉藤光学ロングホルダ斉藤光学
66,980税込73,678
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
キャプチャー装置 斉藤光学キャプチャー装置斉藤光学
60,980税込67,078
1台
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。
付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
大型スタンド 斉藤光学大型スタンド斉藤光学
85,980税込94,578
1台
13日以内出荷
ステージ寸法(mm)360×450
高輝度 リングライト照明 斉藤光学高輝度 リングライト照明斉藤光学
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
反射しにくい照明装置です良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
リングライトLED照明 斉藤光学リングライトLED照明斉藤光学
46,980税込51,678
1台
13日以内出荷
穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
粗動ホルダ 斉藤光学粗動ホルダ斉藤光学
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
ストローク(mm)35
簡易暗視野LED照明 斉藤光学簡易暗視野LED照明斉藤光学
44,980税込49,478
1台
13日以内出荷
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です標準スタンドに取付できます。
取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学ラックピニオン式X-Yステージ斉藤光学
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)斉藤光学
139,800税込153,780
1台
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープですモニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離88mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
マイクロスコープ 斉藤光学マイクロスコープ斉藤光学
359,800税込395,780
1台
13日以内出荷
モニタで観察するマイクロスコープモニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)作動距離60mm一定機械式可変絞り搭載日本製で安心・堅牢1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へフルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
【レンタル】PCマイクロスコープ 斉藤光学【レンタル】PCマイクロスコープ斉藤光学
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。
仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15~X180)セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース電源USBより供給光源超高輝度白色LED使用 光量調整付スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド解像度1280×1024フォーマット形式【画像】Windows DirectShow撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター画素数130万画素フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応サービス分類レンタル
側視観察用プリズム 斉藤光学側視観察用プリズム斉藤光学
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
アズワン品番1-3712-12