絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

斉藤光学

斉藤光学のページです。斉藤光学は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 側視観察用プリズム 斉藤光学

    側視観察用プリズム

    斉藤光学
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
    材質デルリン寸法(mm)60×70×40
  • 粗動ホルダ 斉藤光学

    粗動ホルダ

    斉藤光学
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)35
  • ズーム式マイクロスコープ 斉藤光学

    ズーム式マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。
    付属品画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル電源USBバスパワー(5V)倍率43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)対応OSWindows 10/11作動距離(mm)60照明LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)インターフェースUSB3.0 MicroBスタンド支柱長さ:400mm保存形式JPG BMP撮像素子1/1.2型 カラーCMOS 235万画素画素数1920×1200フレームレート41.6fps(最大)光学倍率1~6×
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    円柱状の観察に最適です。照明が均一に当たります。ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。
  • 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学

    粗動ホルダX-Y移動付

    斉藤光学
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)調整ねじ粗動
  • キャプチャー装置 斉藤光学

    キャプチャー装置

    斉藤光学
    42,980税込47,278
    1台
    13日以内出荷
    FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
    付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
  • アングルスタンド 斉藤光学

    アングルスタンド

    斉藤光学
    83,980税込92,378
    1台
    13日以内出荷
    観察物を斜めから観察するスタンドです。15度刻みにクリックします。水平位置まで倒すことが出来ます。X-Yステージを取付出来ます。
    仕様SKS-AS200Cで使用できない機種:SKM-S31C-PC、SKM-S31B-PC、SKM-S31A-PC、SKM-S11A-PC、SKM-3100B-PC、SKM-2100-PC使用例SKS-AS200C + SKS-HOLD-A 粗動ホルダ + SKS-LXY-C XYステージ
  • スタンド400 斉藤光学

    スタンド400

    斉藤光学
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)400
  • スタンド800(溝なし) 斉藤光学

    スタンド800(溝なし)

    斉藤光学
    32,980税込36,278
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)2分割支柱:800
  • オリジナルスタンド 斉藤光学

    オリジナルスタンド

    斉藤光学
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷
    支柱(mm)246
  • LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学

    LED拡散照明(自在ホルダ付)

    斉藤光学
    81,980税込90,178
    1台
    13日以内出荷
    ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
    付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 簡易同軸落射照明(調光電源付) 斉藤光学

    簡易同軸落射照明(調光電源付)

    斉藤光学
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ超高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • リングライトLED照明 斉藤光学

    リングライトLED照明

    斉藤光学
    65,980税込72,578
    1台
    13日以内出荷
    付属品拡散板 、ACアダプタ取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mmスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 穴観察スコープ 斉藤光学

    穴観察スコープ

    斉藤光学
    549,800税込604,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
    付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • ロングホルダ 斉藤光学

    ロングホルダ

    斉藤光学
    66,980税込73,678
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)80調整ねじ粗微動
  • キャプチャー装置 斉藤光学

    キャプチャー装置

    斉藤光学
    60,980税込67,078
    1台
    13日以内出荷
    FHDタイプのマイクロスコープとPCの間に接続して使用します。付属の画像アプリを用いて静止画・動画を撮影し、任意のフォルダへ保存が可能です。マイクロスコープの画像をリアルタイムでPCへ送るので、画像計測ソフト (SK-Viewer、SKーMeasure、WinROOF2023-mini) を用いて画面を見ながら直感的に計測を行うことができます。
    付属品・USB3.0接続ケーブル・HDMI接続ケーブル・専用画像ソフトウェア
  • 大型スタンド 斉藤光学

    大型スタンド

    斉藤光学
    85,980税込94,578
    1台
    13日以内出荷
    ステージ寸法(mm)360×450
  • 高輝度 リングライト照明 斉藤光学

    高輝度 リングライト照明

    斉藤光学
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
    取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
  • リングライトLED照明 斉藤光学

    リングライトLED照明

    斉藤光学
    46,980税込51,678
    1台
    13日以内出荷
    穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
    付属品ACアダプタ取付方式Φ20mm支柱に取り付けスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • 簡易暗視野LED照明 斉藤光学

    簡易暗視野LED照明

    斉藤光学
    44,980税込49,478
    1台
    13日以内出荷
    紙、布の繊維や生物などの観察に有効です。標準スタンドに取付できます。
    取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込むスイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)ランプ寿命約10000時間調光方式ボリューム付
  • ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学

    ラックピニオン式X-Yステージ

    斉藤光学
    64,980税込71,478
    1台
    13日以内出荷
    上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
    仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
  • 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学

    穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)

    斉藤光学
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    穴の底が観察できる照明装置です。
    仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ全長(mm)約L900
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    13日以内出荷
    ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
    付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    359,800税込395,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • 【レンタル】PCマイクロスコープ 斉藤光学

    【レンタル】PCマイクロスコープ

    斉藤光学
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。
    仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15~X180)セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース電源USBより供給光源超高輝度白色LED使用 光量調整付スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド解像度1280×1024フォーマット形式【画像】Windows DirectShow撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター画素数130万画素フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応サービス分類レンタル
  • マルチアングルスタンド 斉藤光学

    マルチアングルスタンド

    斉藤光学
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。
    寸法(mm)345.5×188×480
  • 簡易暗視野LED照明 斉藤光学

    簡易暗視野LED照明

    斉藤光学
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
    寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20電源ACアダプタ(付属)照明装置超高輝度白色LED、調光式寿命35×105×34