ズーム式マイクロスコープ

ズーム式マイクロスコープ - 斉藤光学

高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。
機械式可変絞りを搭載しています。

付属品
画像表示・保存ソフト、拡散フィルタ、ロックネジ付USBケーブル
電源
USBバスパワー(5V)
倍率
43~258×(※21.5インチフルHDモニタ使用時)
対応OS
Windows 10/11
作動距離(mm)
60
照明
LEDリング照明 光源:超高輝度白色LED 4分割 光量調整付 電源:ACアダプタ(付属)
インターフェース
USB3.0 MicroB
スタンド
支柱長さ:400mm
保存形式
JPG BMP
撮像素子
1/1.2型 カラーCMOS 235万画素
画素数
1920×1200
フレームレート
41.6fps(最大)
光学倍率
1~6×
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02435969SKM-Z200C-PC4
¥322,000
¥319,800
¥351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする