カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 斉藤光学
  • ナンシン(2)
  • エスケイ工機(2)
  • (1)
  • ユーボン(1)
  • イワイサンプル(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skm30」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】PCマイクロスコープ 斉藤光学【レンタル】PCマイクロスコープ斉藤光学
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。
仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15~X180)セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース電源USBより供給光源超高輝度白色LED使用 光量調整付スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド解像度1280×1024フォーマット形式【画像】Windows DirectShow撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター画素数130万画素フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応サービス分類レンタル
フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学フルハイビジョンマイクロスコープ斉藤光学
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れませんバリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)