絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三菱電機

三菱電機のページです。三菱電機は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在12772件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12,772件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(301件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(10本)
    当日出荷
    長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
    質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
  • アルカリ乾電池 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単4形

    三菱電機(231件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック(10本)
    当日出荷
    長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。
    タイプ単4形
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池 ブリスターパック

    三菱電機
    ¥329税込¥362
    1パック
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御出力電圧(V)3相200~240信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)クラス電圧クラス:200V周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)時間設定0~3600s(加速・減速個別設定可能)直線、S字加減速モード動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    欠品中
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック

    三菱電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • 汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ 三菱電機

    汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
    用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
  • ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    欠品中
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V 三菱電機

    アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
    タイプ9V形電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機

    店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(12個)
    当日出荷
  • 標準換気扇用交換形フィルター 三菱電機

    標準換気扇用交換形フィルター

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セットほか
    当日出荷
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5