カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(313)
  • 住設機器(10)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(2,402)
  • SMC(983)
  • アズワン(330)
  • NSK(日本精工)(278)
  • マルヤス電業(257)
  • エスコ(246)
  • NACHI(不二越)(219)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(215)
  • TRUSCO(195)
  • ヨドノ(188)
  • マキテック(176)
  • NTN(エヌティーエヌ)(161)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(152)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
  • ユーエイキャスター(125)
  • EBM(江部松商事)(112)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](83)
  • 旭計器工業(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ200」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ベントキャップ(プラスチック製) 三菱電機ベントキャップ(プラスチック製)三菱電機
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×226×70
防火ダンパー 屋内用 三菱電機防火ダンパー 屋内用三菱電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
外復帰形防火ダンパー 三菱電機外復帰形防火ダンパー三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
8,398税込9,238
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
給気用電動シャッター 三菱電機給気用電動シャッター三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
煙逆流防止ダンパー 三菱電機煙逆流防止ダンパー三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×97
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フレキサイレンサー 三菱電機フレキサイレンサー三菱電機
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)三菱電機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ。アルミ製
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×97
丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×207
丸形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機丸形フード / (アルミ製・防虫網付)三菱電機
6,098税込6,708
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×210.50
丸形給排気グリル 三菱電機丸形給排気グリル三菱電機
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機丸形フード / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,098税込6,708
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×207
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
丸形給排気グリル(ネットフィルター付) 三菱電機丸形給排気グリル(ネットフィルター付)三菱電機
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×208
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
8,698税込9,568
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)三菱電機
6,198税込6,818
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防火ダンパー付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。低圧損タイプ
質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×121
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×207
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2