カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(24)
- GVS(9)
- 富士電機(2)
- コガネイ(1)
- THK(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マルヤス電業(1)
「φ30abn」の検索結果
特価

ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台10日以内出荷から60日以内出荷トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4