カテゴリ

  • 家電(8)
    • アルカリ乾電池(単1形)(4)
    • アルカリ乾電池(単3形)(1)
    • アルカリ乾電池(単4形)(1)
    • マンガン乾電池(単1形)(2)
絞り込み
タイプ
  • 単1(5)
  • 単2(1)
  • 単3(1)
  • 単4(1)
使用推奨期限
  • 5年(2)
  • 10年(3)
本数
  • 2本(4)
  • 4本(1)
  • 10本(2)
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • マクセル(8)
  • 東芝(10)
  • FDK(6)
  • スマイルキッズ(5)
  • 末松電子製作所(4)
  • アズワン(8)
  • RS PRO(283)
  • MICROCHIP(214)
  • コーセル(115)
  • リンナイ(83)
  • SICK(69)
  • 永井ゲージ製作所(62)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(54)
  • サンワサプライ(46)
  • Yamato(大和製衡)(42)
  • エスコ(39)
  • STMicro(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単一」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(298件のレビュー)
349税込384
1パック(10本)ほか
当日出荷
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
アルカリ乾電池 単4形 三菱電機アルカリ乾電池 単4形三菱電機(228件のレビュー)
409税込450
1パック(10本)ほか
当日出荷
長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。
タイプ単4形
アルカリ乾電池 三菱電機アルカリ乾電池三菱電機
259税込285
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
使用推奨期限10年
アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形三菱電機(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)ほか
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
マンガン乾電池 D 単1形 三菱電機マンガン乾電池 D 単1形三菱電機(16件のレビュー)
149税込164
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単1形電圧(V)1.5本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 UD 単1形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単1形三菱電機(2件のレビュー)
249税込274
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単1形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単1形 三菱電機アルカリ乾電池 単1形三菱電機(3件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)ほか
当日出荷
小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単1形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単1形 三菱電機アルカリ乾電池EXRシリーズ 単1形三菱電機
479税込527
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷