カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • 東京防音(6)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • イノアック(10)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(48)
  • (8)
  • TRUSCO(11)
  • 日本特殊塗料(2)
  • ワンダーピュア(2)
  • ドリックス(12)
  • 萩原工業(3)
  • ヤボシ(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(110)
  • SMC(72)
  • 東京ブラインド工業(37)
  • フェリース ソニード(33)
  • ユニックス[建築金物](28)
  • 東芝キヤリア(26)
  • ヤマダコーポレーション(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吸音」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付)三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)耐蝕性ステンレス(SU304)粉体塗装仕上げ吸音材は吸音フォーム壁掛1パイプ取付ロスナイ専用防虫網付
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
消音効果は約10dB鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウールカウンターアローファンとの組合せに最適適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
フレキサイレンサー 三菱電機フレキサイレンサー三菱電機
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製)三菱電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(2台)
5日以内出荷
水切板付給排用2台1組壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フードロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)吸音材は吸音フォームΦ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウール消音効果は約 10dBカウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100
フレキサイレンサー 三菱電機フレキサイレンサー三菱電機
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
消音効果は約10dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号:NM-0228適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風量強弱2段切替吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 防音用フード(ステンレス製・防虫網付) 三菱電機ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / 防音用フード(ステンレス製・防虫網付)三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
水切板付給排用2台1組壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フードロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)吸音材は吸音フォーム耐蝕性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ防虫網はSUS30410メッシュ雨が入りにくい耐雨性構造フード着脱可能でメンテナンスが容易フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
中間取付形ストレートサイレンサー 三菱電機中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
消音効果は約9dB鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウールカウンターアローファンとの組合せに最適適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製)三菱電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
鋼板製ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB吸音材は吸音フォーム寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)13.1電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)ギャラリ着脱可能防音効果は約27dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォームワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ200mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)防虫網着脱可能防虫網は10メッシュ防音効果は約27dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォームワイド水切板付粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ200mm防音効果は約27dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
フレキサイレンサー 三菱電機フレキサイレンサー三菱電機
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷
消音効果は約12dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号:NM-0228適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×205×1000
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(鋼板製)三菱電機
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)フードのみの防音効果は約30dB吸音材は吸音フォーム鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120
防音形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機防音形フード / (ステンレス製・防虫網付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
15日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)適用パイプ:Φ150mm防虫網着脱可能防音効果は約28dB吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm)三菱電機
2,998税込3,298
1台
92日以内出荷
消音効果は約10dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
吸音材特集