カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(50)
- ホンダ(35)
- SMC(6)
- ダイハツ(6)
- トヨタ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アイシン精機(4)
- スバル(4)
- スズキ(3)
- ミヤコ自動車(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- CoolingDoor(3)
- 東洋エレメント(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「00-02-0061」の検索結果

LEDダウンライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷防雨形のΦ125ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 (200V時)光束(Lm)器具:610光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷防雨形のΦ125ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.4 (200V時)光束(Lm)器具:560光色白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷防雨形のΦ125ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷防雨形のΦ125ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.4 (200V時)光束(Lm)器具:560光色温白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ