カテゴリ
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- HAKKO(白光)(4)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- RS PRO(2)
- SCHOTT(ショット)(2)
- ULVAC(アルバック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサダ(4)
- アズワン(5)
- エスコ(4)
- カネテック(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ナビス(アズワン)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ヤガミ(2)
- 岩崎電気(9)
- 日動工業(33)
- 東芝ライテック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「100V200W」の検索結果
特価

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具
三菱電機¥33,980税込¥37,3781組当日出荷から92日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できますカバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ