カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(482)
- 制御機器(44)
- 住設機器(13)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 防犯用品(3)
- 電気材料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(129)
- エスコ(2,007)
- omron(オムロン)(1,002)
- 大阪魂(813)
- BIGM(丸山製作所)(629)
- Panasonic(パナソニック)(512)
- IDEC(和泉電気)(455)
- ニッセイ(331)
- TRUSCO(329)
- RS PRO(326)
- ダイヤトレンド(297)
- SHIMANO(シマノ)(287)
- StarTech.com(281)
- サンワサプライ(249)
- CKD(248)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
- アーテック[学校教材・教育玩具](232)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(230)
- 大栄電線工業(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「100m」の検索結果

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
延長アダプタ
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
プラスチック製フード
三菱電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット
三菱電機¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から82日以内出荷ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
MODBUSインタフェースユニット
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個当日出荷適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV機能マスタ/スレーブ機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
Ethernetユニット
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台当日出荷接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)伝送速度(bps)1G/100/10M適合コネクタRJ45コネクタ伝送方法ベースバンド最大ネットワーク数239
GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台欠品中GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
パイプ接続部材 / (プラスチックエルボ管)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台欠品中適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
パイプ接続部材(パイプ継手)
三菱電機¥469税込¥5161台当日出荷適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
CC-Link IE TSNネットワークユニット
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個欠品中仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
高速カウンタユニット
三菱電機¥61,980税込¥68,1781台欠品中測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
産業用スイッチングHUB
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個当日出荷容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
カラーカメラ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,880~税込¥54,868~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
...