カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 制御機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • カストロール(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • スピードマスター(1)
  • Gulf(2)
  • Kawasaki(3)
  • RESPO(2)
  • elf(1)
  • 共立電子産業(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,321)
  • Panasonic(パナソニック)(269)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(30)
  • VISHAY(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 日動工業(16)
  • RS PRO(14)
  • オーム電機(11)
  • 大菱計器製作所(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
17,900税込19,690
1台
当日出荷から45日以内出荷
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
標準換気扇 居間・座敷用 風圧式 三菱電機標準換気扇 居間・座敷用 風圧式三菱電機
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)質量(kg)1.4タイプ強制排気・自然給気タイプ消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)35/36風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
エアースイングファン 三菱電機エアースイングファン三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
天井扇 三菱電機天井扇三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)電圧(V)AC100電源単相高さ(mm)857
ダクト用換気扇 給気専用 三菱電機ダクト用換気扇 給気専用三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100
サーキュレーター スタンダードタイプ 三菱電機サーキュレーター スタンダードタイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター天井、壁面どちらにも据付可能低騒音設計引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180適用畳数一般住宅用 8~12畳
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ三菱電機
8,298税込9,128
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A