カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- brembo(17)
- CKD(59)
- KOVAX(コバックス)(20)
- LINDY(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- omron(オムロン)(43)
- OSG(オーエスジー)(31)
- StarTech.com(101)
- TRUSCO(20)
- サンワサプライ(22)
- シロクマ(30)
- スリーピース(73)
- ニッセイ(165)
- 三木プーリ(37)
- 日東工業(18)
- 昭和コーポレーション(21)
- 東洋技研(51)
- ブランドをもっと見る
「120p」の検索結果
特価

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から66日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から17日以内出荷優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から17日以内出荷業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷から17日以内出荷タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。モータータイプギヤードモータ
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
三菱電機¥79,900~税込¥87,890~1個20日以内出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電子式・普通電力量計
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個61日以内出荷分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式