カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • XP POWER(93)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • TRACO POWER(33)
  • TDKラムダ(31)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • エレコム(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • ELPA(13)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • エスコ(11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • MEAN WELL(9)
  • 日機(7)
  • RS PRO(7)
  • オーム電機(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • マリンテック(5)
  • RELIANCE(リラインス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v 5w」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • 無停電電源装置(UPS) 三菱電機

    無停電電源装置(UPS)

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    11日以内出荷から52日以内出荷
    規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    防雨形のΦ150ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    防雨形のΦ125ダウンライト。 ポーチや軒下など雨の吹き込む恐れのある場所にご使用頂けます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具高さが103.5mmで,天井への埋込が容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061WM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061WWM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.0 (200V時)光束(Lm)器具:540光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ