カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ミヤコ(14)
  • オーハウス(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • EKチェーン(4)
  • DID(3)
  • 福井クラフト(3)
  • SMC(2)
  • Igus(イグス)(2)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(2)
  • RS PRO(2)
  • 現場監督(2)
  • フェニックス・コンタクト(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125-0132」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

    三菱電機
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形

    三菱電機
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    73日以内出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形

    三菱電機
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
モーター(原動機)カテゴリ