カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- SMC(38)
- RS PRO(37)
- SAMTEC(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- エレコム(31)
- エスコ(25)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 明工社(16)
- Aratas(旧:omron)(14)
- ELPA(13)
- ハタヤリミテッド(11)
- KYOCERA AVX(11)
- 富士電機(10)
- アメリカン電機(10)
- サンワサプライ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 冨士端子工業(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「125v 12a」の検索結果
特価

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から60日以内出荷仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個55日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1個55日以内出荷取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1個80日以内出荷仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4