カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(112)
- 三ツ星ベルト(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- ハンマーキャスター(7)
- コクヨ(6)
- イチネンTASCO(6)
- DID(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- CKD(4)
- ミドリ安全(4)
- ユニット(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- ESTERA(4)
- 清水製作所[継手](4)
- 大阪魂(4)
- 富士電機(3)
- 東洋バルヴ(3)
- ブランドをもっと見る
「132s」の検索結果
特価

スライドベース
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から14日以内出荷SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
Myシリーズ40形 埋込形 SW送
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
固定ユニット埋込190SW送
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°エコロジー商品省エネ
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)