カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- THK(63)
- SMC(42)
- コガネイ(17)
- omron(オムロン)(7)
- KITO(キトー)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- honeywell(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ネグロス電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- プレジール(2)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「1dm1」の検索結果

LEDダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU151DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.3 (200V時)光束(Lm)器具:1420光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU201DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU151DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 (200V時)光束(Lm)器具:1420光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU061DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.2 (200V時)光束(Lm)器具:550光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU201DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU101DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.4 (200V時)光束(Lm)器具:860光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU101DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU061DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.0 (200V時)光束(Lm)器具:550光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台90日以内出荷MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット92日以内出荷新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げエコロジー商品省エネ