カテゴリ

  • 空調・電設資材(44)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(9)
  • ストア・エキスプレス(218)
  • 高田ベッド製作所(150)
  • YAMAZEN(山善)(70)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ホームテイスト(48)
  • トーエイライト(46)
  • 萩原(43)
  • カワムラサイクル(38)
  • Aron(アロン化成)(22)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(18)
  • ヤンマー(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(15)
  • GENTOS(13)
  • エスコ(12)
  • クロシオ(12)
  • オーム電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20cm 台」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
9,798税込10,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
7,398税込8,138
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
適合場所店舗電源単相
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
木枠 三菱電機木枠三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用
材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切換速結端子接続取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)天吊金具同梱オール金属タイプシロッコファン採用(金属製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)11.5電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般家庭用換気扇 / BL認定品 三菱電機一般家庭用換気扇 / BL認定品三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製) 三菱電機標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製)三菱電機
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
20cm用プラスチック製換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風量強弱2段切替吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】44/43(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ200mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計本体表面断熱材付吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。
質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用) 三菱電機標準換気扇システム部材 / 金枠(コンクリート住宅用)三菱電機
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
20cm用鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×53
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200質量(kg)13.1電圧(V)100消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)
ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フルフラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応取付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応取付部材三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
20cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×301×120