三菱電機13日以内出荷
【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。
屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。
14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ
Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ