カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(885)
  • WURTH ELEKTRONIK(156)
  • RS PRO(141)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • 明工社(104)
  • omron(オムロン)(83)
  • 日本モレックス(molex)(44)
  • アメリカン電機(43)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • エスコ(35)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(31)
  • SCHAFFNER(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • SCHURTER(27)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v2a」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ユニット種別出力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3UCシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズFX3UC電源DC24Vユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入出力増設用

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
    適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電出力形式リレー入出力点数(点)8点
  • 出力増設ブロック 三菱電機

    出力増設ブロック

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
    電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
  • 省エネ支援機器 三菱電機

    省エネ支援機器

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • 低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-CV仕様

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-SW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-SW仕様

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-CW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-CW仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-SV仕様

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    35日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-HV仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-HUV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-HUV仕様

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV250-SEV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV250-SEV仕様

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF400-ZEW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF400-ZEW仕様

    三菱電機
    359,800税込395,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF400-ZSW仕様

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-HEW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-HEW仕様

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-SEW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-SEW仕様

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV400-REW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV400-REW仕様

    三菱電機
    369,800税込406,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF400-ZCW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF400-ZCW仕様

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF1250-SDW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF1250-SDW仕様

    三菱電機
    899,800税込989,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF1600-SDW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF1600-SDW仕様

    三菱電機
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF800-SDW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF800-SDW仕様

    三菱電機
    429,800税込472,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF250-ZHV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-ZHV仕様

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF250-ZSV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-ZSV仕様

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF250-ZCV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-ZCV仕様

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器 NF250-ZEVMB 三菱電機

    低圧遮断器 NF250-ZEVMB

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1個
    71日以内出荷
  • 低圧遮断器 NF400-ZEWMB 三菱電機

    低圧遮断器 NF400-ZEWMB

    三菱電機
    529,800税込582,780
    1個
    71日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV250-SEVMB 三菱電機

    低圧遮断器 NV250-SEVMB

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1個
    71日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV250-HEVMB 三菱電機

    低圧遮断器 NV250-HEVMB

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    71日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV400-SEWMB 三菱電機

    低圧遮断器 NV400-SEWMB

    三菱電機
    469,800税込516,780
    1個
    71日以内出荷
  • 低圧遮断器 NV400-HEWMB 三菱電機

    低圧遮断器 NV400-HEWMB

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1個
    71日以内出荷
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    799,800税込879,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

    三菱電機
    669,800税込736,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    90日以内出荷
    LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
    質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる