カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,352)
  • 制御機器(475)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(108)
  • SMC(53,394)
  • MAZDA(マツダ)(12,722)
  • ホンダ(5,402)
  • ニッサン(4,869)
  • BIGM(丸山製作所)(4,639)
  • コガネイ(4,206)
  • エスコ(3,337)
  • トヨタ(3,280)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,386)
  • RS PRO(2,304)
  • Panasonic(パナソニック)(2,130)
  • AMPHENOL(2,013)
  • スバル(1,715)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,704)
  • 三菱ふそう(1,547)
  • ミツビシ(1,409)
  • SAMTEC(1,349)
  • 日本モレックス(molex)(1,250)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(255)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(96)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a」の検索結果

2,856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
  • モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

    モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
  • リレー出力 三菱電機

    リレー出力

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
  • RS-232C通信用アダプタ 三菱電機

    RS-232C通信用アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
  • 電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機

    電磁ブレーキ用コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アナログ入力ボード 三菱電機

    アナログ入力ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
    耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
  • RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 低圧遮断器NF32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF32-CVF仕様

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバ 三菱電機

    ルーバ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • PL形 ヒューズリンク 三菱電機

    PL形 ヒューズリンク

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使用場所屋内用
  • トイレ用換気扇 家庭用上部取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用上部取付

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
  • OAルーバ白色タイプ 三菱電機

    OAルーバ白色タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2仕上【ルーバ】アルミ・白色仕上
  • 乳白カバー 三菱電機

    乳白カバー

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕上【枠】鋼板白色、【カバー】アクリル乳白色
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DAエコロジー商品省エネ
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
  • 低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機

    低圧遮断器NF50-SMU

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
    用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 専用タイムスイッチボックス 三菱電機

    専用タイムスイッチボックス

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
  • サーボアンプ アクセサリ 三菱電機

    サーボアンプ アクセサリ

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
...