カテゴリ
- 制御機器(12)
- 配線用遮断器本体(5)
- 漏電遮断器本体(6)
絞り込み
定格電流(A)
- 6(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(4)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC240(1)
極数
- 2(5)
フレーム(AF)
- 30(2)
- 50(3)
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(471)
- 河村電器産業(172)
- 日東工業(78)
- テンパール工業(157)
- 東芝ライテック(1)
- 日立産機システム(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- 理研計器(51)
- CKD(40)
- SMC(34)
- 内外電機(33)
- 富士電機(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- SAMTEC(19)
- Festo(14)
- omron(オムロン)(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ブランドをもっと見る
「2p2e」の検索結果

高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から5日以内出荷測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ
三菱電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
低圧遮断器 BV-C2
三菱電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-接続表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン