カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,824)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(83)
  • メディアカバーマーケット(4,504)
  • ホンダ(3,534)
  • 大阪魂(3,011)
  • BIGM(丸山製作所)(2,496)
  • スバル(1,124)
  • Panasonic(パナソニック)(965)
  • KANA(片山チエン)(923)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(758)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(681)
  • エスコ(665)
  • オカムラ(岡村製作所)(661)
  • NAKANO(601)
  • 廣杉計器(576)
  • SHIMANO(シマノ)(568)
  • TRUSCO(552)
  • KITO(キトー)(505)
  • 三菱(418)
  • CKD(398)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(120)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,883件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    種別基本ベースユニット種別基本ベースユニット電源ユニット装着可否必要
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機

    主回路サージ吸収器ユニット

    三菱電機
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット 三菱電機

    シーケンサRシリーズ (MELSECIQ-R) MELSEC iQ-R基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
    トラスコ品番376-3165幅(mm)189高さ(mm)101奥行(mm)32.5取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)装着台数入出力ユニット:3適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • スリムタイプ基本ベースユニット 三菱電機

    スリムタイプ基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    種別基本ベースユニット種別スリムタイプ基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続不可電源ユニット装着可否要(スリムタイプ)
  • 主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    主回路用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様CR付種類関連商品
  • 乾電池式LEDランタン 三菱電機

    乾電池式LEDランタン

    三菱電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
    質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
    フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機

    スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷
    Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
    形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)3動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 乳白カバー 三菱電機

    乳白カバー

    三菱電機
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕上【枠】鋼板白色、【カバー】アクリル乳白色
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 風路切替ダンパー

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)3.90/3.40(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×410×218
  • MELIPC MI3000 三菱電機

    MELIPC MI3000

    三菱電機
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)表示TFTカラー液晶チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)電源電圧(V)DC24(±20%)透過率(%)90±3発光色2色(青色、橙色)保護等級IP66(前面)冷却方式自冷(ファンレス)インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Outメモリー【メイン】8GB表示色1677万色使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)LED寿命(時間)約50000USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2接地D種接地(第3種接地)同時押し点数最大10点タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)バックライトLEDバックライト(交換不可)耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1ストレージ64GB拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
  • センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機

    センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • リニューアルプレート 三菱電機

    リニューアルプレート

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    5日以内出荷
    種別埋込形質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 白色塗装タイプΦ150→Φ175
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否可
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O