絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- アズワン(10)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SAFT(6)
- omron(オムロン)(11)
- 富士電機(2)
- BLACK&DECKER(7)
- VISHAY(19)
- MAZDA(マツダ)(116)
- MICROCHIP(81)
- onsemi(42)
- RS PRO(52)
- STMicro(56)
- Texas Instruments(77)
- TRANSCEND(トランセンド)(25)
- エレコム(27)
- ニッサン(61)
- ホンダ(121)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
「3.6v」の検索結果
特価

CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
フック棒操作式断路器
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付低天井用
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
遠方手動操作式断路器
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台76日以内出荷質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)定格電流(A)600準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2