カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(704)
  • 制御機器(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(41)
  • SMC(6,969)
  • MAZDA(マツダ)(2,353)
  • トヨタ(2,201)
  • ホンダ(1,943)
  • 三菱ふそう(1,328)
  • BIGM(丸山製作所)(882)
  • ミツビシ(845)
  • コガネイ(608)
  • 日野自動車(606)
  • YAMAHA(ヤマハ)(606)
  • 大阪魂(475)
  • いすゞ自動車(456)
  • CKD(350)
  • スズキ(337)
  • ニッサン(317)
  • エスコ(303)
  • オカムラ(岡村製作所)(296)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/32」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機

    主回路サージ吸収器ユニット

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.01外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ 三菱電機

    スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • 乳白カバー 三菱電機

    乳白カバー

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕上【枠】鋼板白色、【カバー】アクリル乳白色
  • センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機

    センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • MELIPC MI3000 三菱電機

    MELIPC MI3000

    三菱電機
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)表示TFTカラー液晶チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)電源電圧(V)DC24(±20%)透過率(%)90±3発光色2色(青色、橙色)保護等級IP66(前面)冷却方式自冷(ファンレス)インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Outメモリー【メイン】8GB表示色1677万色使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC設置場所制御盤内汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)LED寿命(時間)約50000USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2接地D種接地(第3種接地)同時押し点数最大10点タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)バックライトLEDバックライト(交換不可)耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1ストレージ64GB拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2バッテリー寿命(年)約4適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機

    リモコンブレーカ制御端末器

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)質量(kg)0.2方式瞬時励磁式(1サイクル以下)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
    用途軒下用タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.8電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
    タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上大きさ40形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】 三菱電機

    LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯取付埋込形タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:中天井用(~6)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード 三菱電機

    FX3U、FX3UC-32MT- LT(-2)用 8点アナログボリューム機能拡張ボード

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途シーケンサに内蔵できるアナログボリューム8点。適合機種FX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2) (Ver.2.70以降)消費電流(mA)(DC5V)20適合シーケンサFX3U(Ver.2.70以降)、FX3UC-32MT-LT(-2)(Ver.2.70以降)
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • 40形用途別照明コーナー灯 三菱電機

    40形用途別照明コーナー灯

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 40形埋込形190幅プルスイッチ付 三菱電機

    40形埋込形190幅プルスイッチ付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
...