カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ParkerTAIYO(47)
- CKD(5)
- アトムズ(4)
- エスコ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- クリーンテックス・ジャパン(1)
- MajorCraft(1)
- TRW(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「32aj」の検索結果

ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷タイプA2C形状端子台タイプ出力点数32点CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷タイプリモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点1コモン入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下CC-Linkバージョン1.1
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:10ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)出力点数32点保護等級IP2X定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.1局種類リモートI/O局